Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.250mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030900007
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437492
EAN/GTIN:
     4019208227795
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen. Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
250 mm
Höhe ohne Backen D:
92 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
4200 min-1
Zoll:
10
Durchgangbohrungs-Ø:
62 mm
max. Drehmoment:
190 N·m
max. Spannkraft:
185 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Umkehr-Aufsatzbacken, Umkehr-Aufsatzbacken-Set, drehfutter, Röhm, 6350, Präzisionsspannwerkzeug, Futterspannmittel, Futter, DURO-T, Keilstangen-Drehfutter, 250, Zweibackendrehfutter, Durodrehfutter, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Spanndrehfutter, Durokeilstangenfutter, DIN6350, Plandrehfutter, QR4025586, Ausdrehfutter, 3090, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, betätigt, KeilstangenDreibackenDrehfutter, (manuell, betätigt), DURO, Vierbackendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangen, Drehbankfutter, manuell, Dreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Backenfutter, Dreibackenfutter, 3030900007, 30900007
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.419,77*
€ 2.491,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.484,90*
€ 2.585,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.566,38*
€ 2.640,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.576,86*
€ 2.652,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.595,92*
€ 2.728,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.728,65*
€ 3.247,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.703,98*
€ 3.217,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.636,88*
€ 3.137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.623,61*
€ 3.122,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.595,92*
€ 3.089,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
249679
ab € 228,50*
Sonstiges
RÖHM
94018
ab € 80,72*
Sonstiges
RÖHM
236441
ab € 11,00*
Sonstiges
RÖHM
94014
ab € 150,58*
Sonstiges
RÖHM
94002
ab € 341,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.