| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030900010 Herst.-Nr.: 437493 EAN/GTIN: 4019208227801 |
| |
|
| | |
| Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen. Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel. Weitere Informationen: | | Größe: | 315 mm | Höhe ohne Backen D: | 111 mm | Rundlaufgenauigkeit: | 0,08 mm | max. Drehzahl: | 3300 min-1 | Zoll: | 12.1/2 | Durchgangbohrungs-Ø: | 87 mm | max. Drehmoment: | 210 N·m | max. Spannkraft: | 240 kN | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Umkehr-Aufsatzbacken, Umkehr-Aufsatzbacken-Set, drehfutter, Röhm, 6350, Präzisionsspannwerkzeug, Futterspannmittel, Futter, DURO-T, Keilstangen-Drehfutter, Zweibackendrehfutter, Durodrehfutter, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, 315, Spanndrehfutter, Durokeilstangenfutter, DIN6350, Plandrehfutter, QR4025586, Ausdrehfutter, 3090, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, betätigt, KeilstangenDreibackenDrehfutter, (manuell, betätigt), DURO, Vierbackendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangen, Drehbankfutter, manuell, Dreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Backenfutter, Dreibackenfutter, 3030900010, 30900010 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.178,15* | € 4.260,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.197,97* | € 4.280,25* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.333,86* | € 4.416,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.414,18* | € 4.496,46* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.637,22* | € 4.822,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|