Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030920031
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437560
EAN/GTIN:
     4019208228273
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen. Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
315 mm
Höhe ohne Backen D:
131 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,08 mm
max. Drehzahl:
3300 min-1
Kurzkegel:
11
Durchgangbohrungs-Ø:
87 mm
max. Drehmoment:
210 N·m
max. Spannkraft:
240 kN
F:
235 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Umkehr-Aufsatzbacken, Umkehr-Aufsatzbacken-Set, dreibacken-drehfutter din55029 315mm, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Präzisionsspannwerkzeug, Futterspannmittel, Futter, DURO-T, Keilstangen-Drehfutter, Zweibackendrehfutter, Durodrehfutter, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, 55027, 315, DIN55027, Spanndrehfutter, Durokeilstangenfutter, Kurzkegel, Plandrehfutter, 3092, Ausdrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, betätigt, KeilstangenDreibackenDrehfutter, (manuell, betätigt), DURO, Vierbackendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangen, Drehbankfutter, manuell, Dreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Backenfutter, Dreibackenfutter, 3030920031, 30920031
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.222,28*
€ 4.326,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.243,68*
€ 4.391,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.459,66*
€ 4.564,89*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.378,51*
€ 4.579,43*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.948,18*
€ 5.053,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.579,43*
€ 5.449,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.537,89*
€ 5.400,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.432,55*
€ 5.274,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.425,79*
€ 5.266,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.378,51*
€ 5.210,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.