| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030935014 Herst.-Nr.: 4317784722957 EAN/GTIN: 4317784722957 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter System Weldon, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben. Weitere Informationen: | | A: | 63 mm | d1: | 14 mm | D: | 44 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Flächenspannfutter Weldon, Weldonaufnahme, 3030935014, 30935014 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,41* | € 59,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,82* | € 61,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,00* | € 61,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,99* | € 62,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 48,44* | € 63,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|