Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.160mm KK 5 D RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.160mm KK 5 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.160mm KK 5 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.160mm KK 5 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.160mm KK 5 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.160mm KK 5 D RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030940004
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437651
EAN/GTIN:
     4019208228358
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen. Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
160 mm
Höhe ohne Backen D:
87 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
5400 min-1
Kurzkegel:
5
Durchgangbohrungs-Ø:
42 mm
max. Drehmoment:
120 N·m
max. Spannkraft:
73 kN
F:
104,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm 160mm, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Präzisionsspannwerkzeug, Futterspannmittel, Futter, DURO-T, Keilstangen-Drehfutter, Zweibackendrehfutter, 55029, Durodrehfutter, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Spanndrehfutter, DIN55029, Durokeilstangenfutter, Kurzkegel, Plandrehfutter, QR4025586, Ausdrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, betätigt, 160, KeilstangenDreibackenDrehfutter, (manuell, betätigt), DURO, 3094, Vierbackendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangen, Drehbankfutter, manuell, Dreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Backenfutter, Dreibackenfutter, 3030940004, 30940004
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.169,42*
€ 2.238,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.169,43*
€ 2.238,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.248,12*
€ 2.342,87*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.309,22*
€ 2.433,10*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.362,60*
€ 2.435,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.433,10*
€ 2.895,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.410,58*
€ 2.868,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,85*
€ 2.795,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,79*
€ 2.777,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.309,22*
€ 2.747,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.