Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.200mm KK 5 D RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.200mm KK 5 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.200mm KK 5 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.200mm KK 5 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.200mm KK 5 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.200mm KK 5 D RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030940010
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437654
EAN/GTIN:
     4019208228389
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen. Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Höhe ohne Backen D:
101 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Kurzkegel:
5
Durchgangbohrungs-Ø:
52 mm
max. Drehmoment:
155 N·m
max. Spannkraft:
114 kN
F:
104,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken drehfutter röhm 200/6, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Präzisionsspannwerkzeug, Futterspannmittel, Futter, DURO-T, Keilstangen-Drehfutter, Zweibackendrehfutter, 55029, Durodrehfutter, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Spanndrehfutter, DIN55029, Durokeilstangenfutter, Kurzkegel, Plandrehfutter, QR4025586, Ausdrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, betätigt, KeilstangenDreibackenDrehfutter, (manuell, betätigt), DURO, 3094, Vierbackendrehfutter, 200, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangen, Drehbankfutter, manuell, Dreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Backenfutter, Dreibackenfutter, 3030940010, 30940010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.346,51*
€ 2.420,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.346,52*
€ 2.420,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.430,93*
€ 2.530,80*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.494,24*
€ 2.628,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.553,40*
€ 2.630,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,24*
€ 3.127,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.603,21*
€ 3.097,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,29*
€ 3.018,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.520,78*
€ 2.999,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.494,24*
€ 2.968,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.