Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 D RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 D RÖHM
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.315mm KK11 D RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030940031
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437663
EAN/GTIN:
     4019208228457
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen. Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
315 mm
Höhe ohne Backen D:
143 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,08 mm
max. Drehzahl:
3300 min-1
Kurzkegel:
11
Durchgangbohrungs-Ø:
87 mm
max. Drehmoment:
210 N·m
max. Spannkraft:
240 kN
F:
235 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken-drehfutter röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Präzisionsspannwerkzeug, Futterspannmittel, Futter, DURO-T, Keilstangen-Drehfutter, Zweibackendrehfutter, 55029, Durodrehfutter, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, 315, Spanndrehfutter, DIN55029, Durokeilstangenfutter, Kurzkegel, Plandrehfutter, Ausdrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, betätigt, KeilstangenDreibackenDrehfutter, (manuell, betätigt), DURO, 3094, Vierbackendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangen, Drehbankfutter, manuell, Dreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Backenfutter, Dreibackenfutter, 3030940031, 30940031
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.498,09*
€ 4.588,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.453,34*
€ 4.588,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.577,25*
€ 4.667,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.681,24*
€ 4.771,51*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.591,13*
€ 4.781,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.781,76*
€ 5.690,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.743,39*
€ 5.644,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.643,45*
€ 5.525,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.640,75*
€ 5.522,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.591,13*
€ 5.463,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.