| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030954025 Herst.-Nr.: 4317784722889 EAN/GTIN: 4317784722889 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter ER, DIN 2080, Form A, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter ER mit Spannmutter. Weitere Informationen: | | A: | 50 mm | Spannbereich: | 1–16 mm | Spannzange: | ER25 | D: | 42 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,48* | € 47,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,39* | € 49,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,13* | € 49,49* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,59* | € 50,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,44* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|