| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031030001 Herst.-Nr.: 4317784722384 EAN/GTIN: 4317784722384 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. Weitere Informationen: | | l1: | 63 mm | d1: | 32 mm | Spannbereich: | 1–10 mm | Spannzange: | ER16 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter, Spannzangenfutter, ER-Spannzangenfutter, 3031030001, 31030001 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,89* | € 44,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,93* | € 44,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,18* | € 44,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,32* | € 46,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,02* | € 47,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|