Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 K 8/702-3 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 K 8/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 K 8/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 K 8/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 K 8/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 K 8/702-3 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031110013
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185510
EAN/GTIN:
     4019208525006
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
12.1/2 Zoll
Größe A:
315 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
103 mm
Höhe ohne Backen D:
95 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,05 mm
max. Drehzahl:
2300 min-1
Kurzkegel:
8
Kegelgröße B:
139,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110013, 31110013
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.517,29*
€ 1.575,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,75*
€ 1.582,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.548,89*
€ 1.658,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.575,61*
€ 1.670,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.611,06*
€ 1.715,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.715,98*
€ 2.042,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,12*
€ 2.021,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,29*
€ 1.963,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,96*
€ 1.944,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.616,20*
€ 1.923,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,06*
€ 1.917,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.