Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-2 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-2 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-2 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-2 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-2 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-2 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031110021
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185434
EAN/GTIN:
     4019208525761
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
6.1/4 Zoll
Größe A:
160 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
42 mm
Höhe ohne Backen D:
65 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,03 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Kurzkegel:
4
Kegelgröße B:
63,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110021, 31110021
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,60*
€ 600,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 557,08*
€ 600,21*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 551,39*
€ 605,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,06*
€ 620,00*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 592,79*
€ 651,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,47*
€ 775,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,11*
€ 735,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,67*
€ 725,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 603,04*
€ 717,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,79*
€ 705,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.