Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-2
Artikel-Nr.:
     214-3031110025
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185436
EAN/GTIN:
     4019208525747
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
8 Zoll
Größe A:
200 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
55 mm
Höhe ohne Backen D:
73,5 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
4000 min-1
Kurzkegel:
5
Kegelgröße B:
82,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110025, 31110025
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,77*
€ 718,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,30*
€ 718,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,69*
€ 720,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,70*
€ 728,46*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 692,43*
€ 755,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,85*
€ 899,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,61*
€ 880,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,52*
€ 855,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,84*
€ 843,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 701,13*
€ 834,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,43*
€ 823,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.