| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031210001 Herst.-Nr.: 4317784722001 EAN/GTIN: 4317784722001 |
| |
|
| | |
| Zwischenhülse ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form A, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Anzugsgewinde. Weitere Informationen: | | l1: | 50 mm | d1: | 25 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,89* | € 58,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,67* | € 58,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,17* | € 59,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,24* | € 59,79* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 48,53* | € 62,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|