Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Drehfutter DURO-M 125/4 DIN 6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 125/4 DIN 6350
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 125/4 DIN 6350
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 125/4 DIN 6350
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 125/4 DIN 6350
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 125/4 DIN 6350
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 125/4 DIN 6350
Artikel-Nr.:
     214-3031220005
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185325
EAN/GTIN:
     4019208526775
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 4-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Ausführung: Bewährtes Drehfutter für den Einsatz in Bereichen, welche hohe Spannkräfte,hohe Rundlaufgenauigkeiten sowie verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeitenerfordern. Hohe Spannkraft. Besonders niedrige Bauweise für minimale Störkontur. Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen. Dies ermöglicht ein schnelles Spannen von Werkstücken mit unterschiedlichen Spanndurchmessern Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw.
Weitere Informationen:
Größe:
5 Zoll
Größe A:
125 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
32 mm
Zentrierbohrung B:
95 mm
Höhe ohne Backen D:
56 mm
Backenhöhe J:
22,5 mm
Zentriertiefe C:
4 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,03 mm
max. Drehzahl:
5500 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm 4-backen drehfutter zs 125 mm din 6350, drehfutter röhm, drehfutter, Vierbackendrehfutter, Backenfutter, Spiralring-Vierbackendrehfutter, 3031220005, 31220005
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,63*
€ 601,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,84*
€ 606,82*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,36*
€ 619,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,53*
€ 620,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,65*
€ 711,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,67*
€ 737,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,20*
€ 713,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,29*
€ 678,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 555,63*
€ 661,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.