Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 4/702-3 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 4/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 4/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 4/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 4/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 4/702-3 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031220021
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185539
EAN/GTIN:
     4019208524719
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
6.1/4 Zoll
Größe A:
160 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
42 mm
Höhe ohne Backen D:
65
Rundlaufgenauigkeit:
0,03 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Kurzkegel:
4
Kegelgröße B:
63,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter zs-160, drehfutter röhm, drehfutter, Vierbackendrehfutter, Backenfutter, Spiralring-Vierbackendrehfutter, 3031220021, 31220021
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 722,07*
€ 785,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 703,89*
€ 788,44*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 722,96*
€ 806,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,86*
€ 807,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,60*
€ 924,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,11*
€ 959,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,55*
€ 921,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,27*
€ 894,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,33*
€ 880,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 732,54*
€ 871,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,96*
€ 860,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.