Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Drehfutter DURO-M 200/4 K 6/702-3 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 200/4 K 6/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 200/4 K 6/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 200/4 K 6/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 200/4 K 6/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 200/4 K 6/702-3 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031220027
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185542
EAN/GTIN:
     4019208524689
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
8 Zoll
Größe A:
200 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
55 mm
Höhe ohne Backen D:
73,5
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
4000 min-1
Kurzkegel:
6
Kegelgröße B:
106,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter zs-200, drehfutter röhm, drehfutter, Vierbackendrehfutter, Backenfutter, Spiralring-Vierbackendrehfutter, 3031220027, 31220027
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 788,77*
€ 844,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 776,78*
€ 851,72*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 792,95*
€ 869,83*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,94*
€ 871,46*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 908,39*
€ 966,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,83*
€ 1.035,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,81*
€ 1.005,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,82*
€ 976,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,38*
€ 964,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 801,85*
€ 954,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,95*
€ 943,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.