Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Drehfutter DURO-M 250/4 K 8/702-3 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 250/4 K 8/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 250/4 K 8/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 250/4 K 8/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 250/4 K 8/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 250/4 K 8/702-3 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031220031
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185544
EAN/GTIN:
     4019208524665
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
10 Zoll
Größe A:
250 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
76 mm
Höhe ohne Backen D:
82
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
3000 min-1
Kurzkegel:
8
Kegelgröße B:
139,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Vierbackendrehfutter, Backenfutter, Spiralring-Vierbackendrehfutter, 3031220031, 31220031
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,22*
€ 1.241,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.219,95*
€ 1.267,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.199,25*
€ 1.267,42*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.218,69*
€ 1.293,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,04*
€ 1.312,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,62*
€ 1.539,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,67*
€ 1.526,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,84*
€ 1.483,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,90*
€ 1.468,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.220,49*
€ 1.452,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,69*
€ 1.450,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.