| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031290001 Herst.-Nr.: 4317784753883 EAN/GTIN: 4317784753883 |
| |
|
| | |
| Kombi-Aufsteckfräsdorn Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 16 mm | l3: | 17 mm | Ø d2: | 32 mm | l2: | 27 mm | l1: | 60 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,69* | € 88,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,62* | € 88,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,90* | € 90,62* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,95* | € 92,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,09* | € 92,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|