| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031290028 Herst.-Nr.: 4317784753791 EAN/GTIN: 4317784753791 |
| |
|
| | |
| Kombi-Aufsteckfräsdorn Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 40 mm | l3: | 27 mm | Ø d2: | 70 mm | l2: | 41 mm | l1: | 100 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,41* | € 112,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,32* | € 112,81* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,49* | € 113,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,76* | € 113,99* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,23* | € 118,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|