Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER25 2mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER25 2mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER25 2mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER25 2mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER25 2mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER25 2mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031410001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726672
EAN/GTIN:
     4317784726672
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 25 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
34 mm
D:
26 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031410001, 31410001
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 12,97*
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 13,14*
1
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 14,83*
9 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,88*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 10,70*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.