Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Vierkant ER40-11,0x9,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange mit Vierkant ER40-11,0x9,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER40-11,0x9,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER40-11,0x9,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER40-11,0x9,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER40-11,0x9,0 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031620016
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721097
EAN/GTIN:
     4317784721097
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER40 für Gewindebohrer mit Innenvierkant Ausführung: Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft. Mit Innenvierkant. Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer. Hinweis: Lieferung ohne Bohrer.
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 mm
L2:
25 mm
L:
46 mm
D:
41 mm
ER40/472G Ø:
11 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange Gewindebohrer, 3031620016, 31620016
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,41*
€ 28,98*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 21,47*
€ 29,02*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 29,31*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 30,33*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 22,22*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.