| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031980037 Herst.-Nr.: 4317784720793 EAN/GTIN: 4317784720793 |
| |
|
| | |
| Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar. Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß – 0,5 mm. Weitere Informationen: | | Spannzange: | ER25 | Spann-Ø: | 7 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannzangen mutter, Dichtung, Dichtscheibe, Abdichtscheibe, Spannmutterdichtscheibe, 3031980037, 31980037 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,09* | € 9,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,24* | € 10,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,25* | € 10,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,26* | € 10,48* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,21* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|