| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032140055 Herst.-Nr.: 50.300.18 EAN/GTIN: 4034221004505 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter System Weldon, ISO 7388-1 (DIN 69871), SK 50, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit zentraler Kühlmittelbohrung. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funkttionsflächen bearbeitet. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 18 mm | Ø d2: | 48 mm | l1: | 63 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, DIN69871, Werkzeugaufnahme, DIN, AD/B, System, Haimer, Weldon, G2.5, Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, SK50, 3214, Weldonfutter, Spannfutter, 69871, ADB, Weldonaufnahme, 3032140055, 32140055 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,06* | € 136,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,43* | € 137,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,16* | € 139,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,53* | € 140,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,07* | € 145,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|