Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032300022
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784720205
EAN/GTIN:
     4317784720205
Suchbegriffe:
Schraube
Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
Fräseranzugschraube
Fräseranzugschraube ohne Innenkühlung Anwendung: Für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Aufsteckfräserdorne.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 22
Kopf-Ø:
28 mm
SW:
6 mm
für Dorn-Ø:
22 mm
Kopfstärke:
7 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 3032300022, 32300022
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,63*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,03*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,05*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,23*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 3,53*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.