Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschraube Innenkühlung Gr.22 M10 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräseranzugsschraube Innenkühlung Gr.22 M10 FORTIS
Fräseranzugsschraube Innenkühlung Gr.22 M10 FORTIS
Fräseranzugsschraube Innenkühlung Gr.22 M10 FORTIS
Fräseranzugsschraube Innenkühlung Gr.22 M10 FORTIS
Fräseranzugsschraube Innenkühlung Gr.22 M10 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032310022
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784720151
EAN/GTIN:
     4317784720151
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
Fräseranzugschraube mit Innenkühlung Anwendung: Für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Aufsteckfräserdorne.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 22
Kopf-Ø:
28 mm
SW:
6 mm
für Dorn-Ø:
22 mm
Kopfstärke:
7 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Fräseranzugschraube, 3032310022, 32310022
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,04*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 10,11*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,22*
€ 10,34*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.