| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032324018 Herst.-Nr.: 40.500.18 EAN/GTIN: 4034221002167 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Weitere Informationen: | | l1: | 63 mm | d1: | 18 mm | d2: | 50 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fräseraufnahmen jis b 6339 bt40, flächenspannfutter jis b 6339, Werkzeughalter, min-1, AD/B, System, Haimer, BT40, Wuchtgüte, Weldonfutter, Spannfutter, JIS6339, Werkzeugaufnahme, DIN, 22000, 3232, JISB6339, JISB, Weldon, SK40, G2.5, Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, JIS, 6339, DINJISB6339, Präzisions-Flächenspannfutter, MAS/BT, MAS, ADB, Weldonaufnahme, 3032324018, 32324018 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,76* | € 95,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,50* | € 95,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,66* | € 95,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,15* | € 97,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,22* | € 100,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|