Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-27 HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3032365027
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.550.27
EAN/GTIN:
     4034221094902
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn JIS B 6339
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 50 Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Informationen:
Ø d1:
27 mm
l2:
21 mm
l1:
55 mm
d2:
60 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, messerkopfaufnahme haimer, dehnspannfutter iso 7388, Werkzeughalter, Spanntechnik, Aufsteckdorn, Messerkopf-Aufnahme, Aufsteckfräsdorn, Form, Dorn, AD/B, Haimer, Aufsteckfräserdorn, SK50, 3236, JIS6339, Werkzeugaufnahme, Messerkopf, DIN, und, Zubehör, JISB6339, JISB, BT50, JIS, 6339, DINJISB6339, MAS/BT, MAS, ADB, Präzisions-Messerkopfaufnahme, 3032365027, 32365027
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 130,98*
€ 157,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 157,36*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 159,16*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 135,79*
€ 167,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 140,76*
€ 169,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.