Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN2084A 27x0,03x39mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN2084A 27x0,03x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 27x0,03x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 27x0,03x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 27x0,03x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 27x0,03x39mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032440049
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719711
EAN/GTIN:
     4317784719711
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
Fräserdornring, Form A Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.
Weitere Informationen:
Breite:
0,03 mm
Bohrung:
27 mm
Außen-Ø:
39 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032440049, 32440049
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,54*
9 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,55*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,61*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.