Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN2084B 16x6x27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN2084B 16x6x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 16x6x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 16x6x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 16x6x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 16x6x27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032440130
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719445
EAN/GTIN:
     4317784719445
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
Fräserdornring, Form B Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Bohrung:
16 mm
Außen-Ø:
27 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032440130, 32440130
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,87*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,59*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,66*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 6,93*
€ 9,81*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.