Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN2084B 27x6x41mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN2084B 27x6x41mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 27x6x41mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 27x6x41mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 27x6x41mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 27x6x41mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032440172
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719308
EAN/GTIN:
     4317784719308
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Fräserdornring, Form B Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Bohrung:
27 mm
Außen-Ø:
41 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032440172, 32440172
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,66*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 13,14*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 13,15*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,23*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 9,41*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.