| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032440196 Herst.-Nr.: 4317784719223 EAN/GTIN: 4317784719223 |
| |
|
| | |
| Fräserdornring, Form B Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl. Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Bohrung: | 32 mm | Außen-Ø: | 47 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032440196, 32440196 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,85* | € 19,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,82* | € 19,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,85* | € 20,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,50* | € 20,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,32* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|