Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring-Set Form A40mm 35-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring-Set Form A40mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A40mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A40mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A40mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A40mm 35-teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032470013
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719087
EAN/GTIN:
     4317784719087
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
Fräserdornring-Satz Ausführung: Federbandstahl, gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
35-teilig
Bohrung:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032470013, 32470013
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 128,88*
€ 154,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 154,94*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 156,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 136,26*
€ 162,84*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 164,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.