Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 102x40x35mm N14 Kitagawa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 102x40x35mm N14 Kitagawa
Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 102x40x35mm N14 Kitagawa
Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 102x40x35mm N14 Kitagawa
Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 102x40x35mm N14 Kitagawa
Artikel-Nr.:
     214-3032500022
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     KSJ-08L-102-P
EAN/GTIN:
     4053569817370
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken weich
aufsatzbacken kitagawa
aufsatzbacken
Aufsatzbacken, angeschrägt Ausführung: Ungestuft, weiche Ausführung. 1,5 mm x 60° Verzahnung. 3-teiliger Satz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
angeschrägt
Größe:
210 mm
Backenlänge A:
102 mm
Backenbreite B:
35 mm
Backenhöhe C:
40 mm
Nutbreite D:
14 mm
Schraube:
M12
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Backen, Ausatzbacken, Aufsatzbacke, 3032500022, 32500022
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,51*
€ 56,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,22*
€ 57,16*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,19*
€ 60,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,51*
€ 61,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,93*
€ 66,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.