Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbacke hart 1,5x60Verzahnung 66,6x36x31mm N12 Kitagawa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbacke hart 1,5x60Verzahnung 66,6x36x31mm N12 Kitagawa
Aufsatzbacke hart 1,5x60Verzahnung 66,6x36x31mm N12 Kitagawa
Aufsatzbacke hart 1,5x60Verzahnung 66,6x36x31mm N12 Kitagawa
Aufsatzbacke hart 1,5x60Verzahnung 66,6x36x31mm N12 Kitagawa
Artikel-Nr.:
     214-3032510001
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     HB06A1-90
EAN/GTIN:
     4053569817448
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken kitagawa
aufsatzbacken hart
aufsatzbacken
Aufsatzbacken, 1-stufig Ausführung: Gestuft, harte Ausführung. 1,5 mm x 60° Verzahnung. 3-teiliger Satz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stufig
Größe:
165 mm
Backenlänge A:
66,6 mm
Backenbreite B:
31 mm
Backenhöhe C:
36 mm
Schraube:
M10
Stufe O:
12 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Backen, Ausatzbacken, Aufsatzbacke, 3032510001, 32510001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,76*
€ 192,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 199,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 200,86*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 210,23*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 211,08*
€ 252,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.