| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032560031 Herst.-Nr.: A6302225 EAN/GTIN: 4034221012074 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Weitere Informationen: | | Ø d1: | 42 mm | l2: | 41 mm | l1: | 160 mm | Spannbereich: | 1–16 mm | Spannzange: | ER25 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER DIN 69893, Spannzangenfutter ER DIN 69893, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69880, HSKA, HSK, DIN69893, Werkzeugaufnahme, DIN, HSK-A63, HSK-A, und, Typ, Zubehör, Spannzangenfutter, 160, Haimer, HSKA63, ER25, ER-Spannzangenfutter, 3256, Spannzange, 69893, 3032560031, 32560031 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,21* | € 170,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,66* | € 171,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,14* | € 171,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,32* | € 174,12* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,33* | € 182,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|