| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032610001 Herst.-Nr.: A6304016 EAN/GTIN: 4034221012302 |
| |
|
| | |
| Kombi-Aufsteckfräsdorn, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 16 mm | l3: | 17 mm | Ø d2: | 32 mm | l2: | 27 mm | l1: | 60 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871, Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Kombi-Dorne DIN 69893, Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69893, HSKA, Werkzeughalter, DIN69893, Aufsteckdorn, Aufsteckfräsdorn, Dorn, HSK-A63, HSK-A, Kombiaufsteckfräsdorn, 3261, Haimer, HSKA63, Aufsteckfräserdorn, Kombiaufsteckdorn, Kombi-Dorn, HSK, Werkzeugaufnahme, Kombi-Aufsteckfräserdorn, DIN, und, Zubehör, Kombi-Aufsteckfräsdorn, 69893, Kombi-Aufsteckdorn, Messerkopfaufnahme, Präzisions-Aufsteckfräsdorn, Präzisions-Messerkopfaufnahme, 3032610001, 32610001 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,66* | € 145,02* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,16* | € 145,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,43* | € 147,00* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,91* | € 148,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,79* | € 154,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|