| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032640001 Herst.-Nr.: A1005016 EAN/GTIN: 4034221097453 |
| |
|
| | |
| Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Gehärtet: 58 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube. Weitere Informationen: | | l2: | 17 mm | l1: | 50 mm | d1: | 16 mm | d2: | 36 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn DIN 69893, Aufsteckfräserdorn DIN 69893, Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, HSKA, Werkzeughalter, DIN69893, Aufsteckdorn, Messerkopf-Aufnahme, Aufsteckfräsdorn, Dorn, HSK-A, 3264, Haimer, HSK-A100, HSKA100, Aufsteckfräserdorn, HSK, Werkzeugaufnahme, Messerkopf, AufsteckfräserDorn, DIN, und, Zubehör, 100, 69893, Präzisions-Messerkopfaufnahme, 3032640001, 32640001 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,86* | € 194,44* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,04* | € 194,67* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,87* | € 198,85* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,66* | € 208,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,71* | € 209,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|