Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenhalter VDI E2 30x20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstangenhalter VDI E2 30x20mm FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E2 30x20mm FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E2 30x20mm FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E2 30x20mm FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E2 30x20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032980016
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784732109
EAN/GTIN:
     4317784732109
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
bohrstangenhalter din 69880
Form E2 für Bohrstangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Bohrstangen.
Weitere Informationen:
l3:
22 mm
l6:
54 mm
l1:
60 mm
h1:
28 mm
d2:
20 mm
d6:
68 mm
d8:
55 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Halter, VDI, Bohrer, VDI-Halter, VDI-Bohrstangenhalter, VDI-Aufnahme, 3032980016, 32980016
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 45,49*
€ 57,70*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 45,45*
€ 57,73*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 46,15*
€ 58,73*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 47,14*
€ 61,26*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 61,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.