Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.504 MK4 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.504 MK4 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.504 MK4 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.504 MK4 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.504 MK4 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.504 MK4 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.504 MK4 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3033120010
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     79921
EAN/GTIN:
     4019208018720
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Stirnseitenmitnehmer-Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk4
Mitlaufende Körnerspitze, AC-VL CONTROL, verlängert Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit geringer Auslenkung der 60°-VL-Spitze. Präzisionswälzlager mit Lippendichtung. Die Spannkraft ist am Manometer in daN direkt ablesbar. Anwendung: Besonders geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern, zum Bestimmen und Konstanthalten der Spannkraft sowie zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um Durchbiegungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Größe:
504
Aufnahme:
4 MK
max. Drehzahl:
3500 min-1
Maß A:
137,5 mm
Maß B:
72 mm
Maß D:
32 mm
Maß K:
53 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,01 mm
max. Werkstückgewicht:
550 kg
Maß G:
31,267 mm
Maß J:
14 mm
max. axiale Spannkraft:
900 daN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, mitlaufende zentrierspitze röhm, Laufspitze, Röhm, Druckanzeige, Körnerspitze, Laufanzeige, und, Zubehör, MK-Schaft, Schaft, verlängerter, Mitlaufende, QR4025608, Zentrierspitze, 3312, Drehspitze, mit, mitlaufende, Manometer, mitlaufend, 4019208018720, 3033120010, 33120010
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,70*
€ 761,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,72*
€ 777,77*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,56*
€ 777,98*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,01*
€ 796,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,93*
€ 827,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,60*
€ 984,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,98*
€ 967,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,91*
€ 934,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,29*
€ 926,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 769,93*
€ 916,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.