Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkegel mitlaufend MK3 verlängerte Spitze CONZELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierkegel mitlaufend MK3 verlängerte Spitze CONZELLA
Zentrierkegel mitlaufend MK3 verlängerte Spitze CONZELLA
Zentrierkegel mitlaufend MK3 verlängerte Spitze CONZELLA
Zentrierkegel mitlaufend MK3 verlängerte Spitze CONZELLA
Zentrierkegel mitlaufend MK3 verlängerte Spitze CONZELLA
Zentrierkegel mitlaufend MK3 verlängerte Spitze CONZELLA
Artikel-Nr.:
     214-3033260004
Hersteller:
     Conzella Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     231
EAN/GTIN:
     4260141241649
Suchbegriffe:
Zentrierkegel
zentrierkegel
Mitlaufende Körnerspitze, Kombi Ausführung: Kombiwerkzeug für Zentrierung und Rohrbearbeitung mit verlängerter Laufspitze. Komplett gehärtet und geschliffen. Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz, lebensdauergeschmiert. Anwendung: Allzweckspitze für den universellen Einsatz auf manuellen und CNC-Drehmaschinen.
Weitere Informationen:
L:
86,5 mm
l2:
68,5 mm
d1:
23,83 mm
d:
13 mm
D:
54 mm
Aufnahme:
3 MK
max. Drehzahl:
4200 min-1
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
170 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kegel, Zentrierspitze, Körnerspitze, 3033260004, 33260004
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 260,32*
€ 301,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 309,34*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 309,56*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,83*
€ 315,15*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 285,28*
€ 335,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.