Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 25x41mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 25x41mm FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 25x41mm FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 25x41mm FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 25x41mm FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 25x41mm FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 25x41mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033280004
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719018
EAN/GTIN:
     4317784719018
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Zylinderschaft.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
25 mm
für Gewindebohrer:
M3–M12
für Einsatz Typ:
FE 1/FES 1
Längenausgleich Druck:
7 mm
Längenausgleich Zug:
7 mm
Auskraglänge l1:
41 mm
Einsatz-Ø:
19 mm
Außen-Ø d1:
38 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033280004, 33280004
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,94*
€ 98,30*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 80,07*
€ 98,34*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 79,77*
€ 98,50*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 99,55*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 82,07*
€ 103,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.