Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 SK 40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 SK 40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033290001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718967
EAN/GTIN:
     4317784718967
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 2080
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M3–M12
für Einsatz Typ:
FE 1/FES 1
Längenausgleich Druck:
7 mm
Längenausgleich Zug:
7 mm
Auskraglänge l1:
50 mm
Einsatz-Ø:
19 mm
Außen-Ø d1:
36 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, gewindeschneidfutter din 2080, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033290001, 33290001
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 102,62*
€ 125,70*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 125,72*
€ 4,90*
ab € 99,90*
€ 126,41*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 131,12*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 132,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.