Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 SK 40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 SK 40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 SK 40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033290004
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718950
EAN/GTIN:
     4317784718950
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 2080
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M6–M20
für Einsatz Typ:
FE 1/FES 2
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Auskraglänge l1:
78 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
Außen-Ø d1:
53 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033290004, 33290004
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 154,57*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 125,66*
€ 154,81*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,24*
€ 156,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,70*
€ 164,18*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 132,74*
€ 165,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.