Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033290007
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718943
EAN/GTIN:
     4317784718943
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 2080
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M14–M33
für Einsatz Typ:
FE 3/FES 3
Längenausgleich Druck:
17,5 mm
Längenausgleich Zug:
17,5 mm
Auskraglänge l1:
143 mm
Einsatz-Ø:
48 mm
Außen-Ø d1:
78 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, gewindeschneidfutter din 2080, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033290007, 33290007
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 190,45*
€ 4,90*
ab € 159,61*
€ 192,31*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 192,94*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 162,05*
€ 193,84*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 196,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.