Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze fest DIN806 MK 2 HM-Einsatz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierspitze fest DIN806 MK 2 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 2 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 2 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 2 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 2 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 2 HM-Einsatz FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033330005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285254
EAN/GTIN:
     4317784285254
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk2
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, volle Spitze mit Hartmetall-Einsatz Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
2 MK
Maß A:
18 mm
Maß B:
100 mm
Maß D:
7 mm
Maß E:
11 mm
Maß F:
30 mm
Maß d1:
17,78 mm
Maß l1:
36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Röhm, FORMAT, Körnerspitze, DIN806, feste, Hartmetall-Spitze, MK-Schaft, fest, Hartmetall, Zentrierspitzeeinsatz, 3333, mit, 3333...., HM-Einsatz, DIN, und, Zubehör, Hartmetall-Einsatz, HM-Spitze, Spitze, Feste, Schaft, Zentrierspitze, 60°, Drehspitze, 806, volle, 3033330005, 33330005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 39,74*
€ 52,86*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 40,04*
€ 52,99*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 40,06*
€ 54,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 58,02*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,19*
€ 63,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.