Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze fest DIN806 MK 4 HM-Einsatz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierspitze fest DIN806 MK 4 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 4 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 4 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 4 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 4 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 4 HM-Einsatz FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033330015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285278
EAN/GTIN:
     4317784285278
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk4
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, volle Spitze mit Hartmetall-Einsatz Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
4 MK
Maß A:
31,6 mm
Maß B:
160 mm
Maß D:
14 mm
Maß E:
21 mm
Maß F:
50 mm
Maß d1:
31,267 mm
Maß l1:
57,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Röhm, FORMAT, Körnerspitze, DIN806, feste, Hartmetall-Spitze, MK-Schaft, fest, Hartmetall, Zentrierspitzeeinsatz, 3333, mit, 3333...., HM-Einsatz, DIN, und, Zubehör, Hartmetall-Einsatz, HM-Spitze, Spitze, Feste, Schaft, Zentrierspitze, 60°, Drehspitze, 806, volle, 3033330015, 33330015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 73,73*
€ 90,99*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 75,01*
€ 93,09*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 74,67*
€ 94,42*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 73,67*
€ 96,02*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 86,63*
€ 106,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.