Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 HM-Einsatz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 HM-Einsatz FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033330020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285285
EAN/GTIN:
     4317784285285
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk5
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, volle Spitze mit Hartmetall-Einsatz Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
5 MK
Maß A:
44,7 mm
Maß B:
200 mm
Maß D:
18 mm
Maß E:
– mm
Maß F:
– mm
Maß d1:
44,399 mm
Maß l1:
70,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Röhm, FORMAT, Körnerspitze, DIN806, feste, Hartmetall-Spitze, MK-Schaft, fest, Hartmetall, Zentrierspitzeeinsatz, 3333, mit, 3333...., HM-Einsatz, DIN, und, Zubehör, Hartmetall-Einsatz, HM-Spitze, Spitze, Feste, Schaft, Zentrierspitze, 60°, Drehspitze, 806, volle, 3033330020, 33330020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 131,26*
€ 159,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,96*
€ 163,59*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,65*
€ 163,66*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 133,64*
€ 165,79*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,39*
€ 195,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.