Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE2 7,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE2 7,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 7,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 7,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 7,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033460004
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718493
EAN/GTIN:
     4317784718493
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FE 2
l3:
5 mm
Vierkant:
6,3 mm
l2:
35 mm
l1:
11 mm
d1:
31 mm
d2:
48 mm
Bohr-Ø:
7 mm
für Gewindebohrer DIN 371:
M8
für Gewindebohrer DIN 376:
M11
für Gewindebohrer ISO-Norm:
M8/M10
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033460004, 33460004
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 21,04*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 21,14*
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 21,57*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 15,96*
€ 21,67*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 15,92*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.