Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE3 16,0mm FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE3 16,0mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE3 16,0mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE3 16,0mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE3 16,0mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE3 16,0mm FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033470010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784604581
EAN/GTIN:
     4317784604581
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz 12mm
Schnellwechseleinsatz FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FE 3
Vierkant:
12 mm
Bohr-Ø:
16 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033470010, 33470010
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 64,03*
€ 81,82*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 66,95*
€ 87,58*
5 Tage
10
€ 8,50*
ab € 73,85*
€ 94,37*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 77,14*
€ 97,81*
4 Tage
8
€ 9,95*
ab € 77,61*
€ 98,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.