| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3033490001 Herst.-Nr.: 4317784604642 EAN/GTIN: 4317784604642 |
| |
|
| | |
| Schnellwechseleinsatz FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein. Weitere Informationen: | | Typ: | FES 1 | Vierkant: | 2,1 mm | Bohr-Ø: | 2,8 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033490001, 33490001 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,01* | € 54,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 46,43* | € 59,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 46,75* | € 59,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,58* | € 60,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 56,53* | € 71,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|